Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 30 ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 30 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 30 ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410112
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087509600080030
EAN/GTIN:
     4051426229212
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 8x 30 1.4310 Regelausf. 500 Stück ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087509600080030
Werksnummer:
8000220085
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 30
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,1628*
€ 0,2123*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,1757*
€ 0,2174*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1883*
€ 0,2283*
14 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2087*
€ 0,2487*
6 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,3901*
€ 0,4642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 108,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.