Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 12 x 55 ISO 8741 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 12 x 55 ISO 8741 Stahl
Steckkerbstift 12 x 55 ISO 8741 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410113
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000120055
EAN/GTIN:
     4043952580127
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741 12x 55 Stahl 25 Stück ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 12 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08741.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087410000120055
Werksnummer:
8000219268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,047240
Gewicht brutto Kg:
0,047240
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 55
Norm:
ISO 8741
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 2,3968*
€ 3,1835*
8 Tage
700
25
€ 7,99*
ab € 2,6597*
€ 3,3497*
2 Tage
490
25
€ 5,59*
ab € 2,6697*
€ 3,3497*
Lager 1955
700
25
€ 5,99*
ab € 2,622*
€ 3,3793*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,0163*
€ 3,7563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3793*
€ 4,02137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2106*
€ 3,82061
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,962*
€ 3,52478
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,622*
€ 3,12018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.