Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 75 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 75 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 12 x 75 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410116
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040120075
EAN/GTIN:
     4043952694800
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 75 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040120075
Werksnummer:
8000223086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 75
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,4231*
€ 2,0931*
5 Tage
90
10
€ 4,90*
ab € 1,7425*
€ 2,4025*
1 Tag
103
1
€ 5,59*
ab € 1,7901*
€ 2,6201*
Lager 1955
147
1
€ 5,99*
ab € 1,7403*
€ 2,6218*
6 Tage
147
1
€ 7,99*
ab € 1,89*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6218*
€ 3,11994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,586*
€ 3,07734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5403*
€ 3,02296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4003*
€ 2,85636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3003*
€ 2,73736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2103*
€ 2,63026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1103*
€ 2,51126
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7403*
€ 2,07096
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0762*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.