Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 6 x 25 ISO 8744 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 6 x 25 ISO 8744 A 1
Kegelkerbstift 6 x 25 ISO 8744 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410181
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087449100060025
EAN/GTIN:
     4043952584316
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 6x 25 A 1 100 Stück ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 6 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087449100060025
Werksnummer:
8000219493
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 25
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,519*
€ 0,7208*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,5783*
€ 0,7383*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,5679*
€ 0,7448*
7 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,5986*
€ 0,7486*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6649*
€ 0,8349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7448*
€ 0,88631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7163*
€ 0,8524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6779*
€ 0,8067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5679*
€ 0,6758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.