Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 10 x 20 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 10 x 20 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Flachkopfschraube M 10 x 20 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410351
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809200100020
EAN/GTIN:
     4043952514412
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M10x 20 A 2 200 Stück ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.920· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073809200100020
Werksnummer:
8000212989
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016070
Gewicht brutto Kg:
0,016070
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0879*
€ 0,1253*
4 Tage
2160
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0969*
€ 0,1292*
5 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,136*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1031*
€ 0,1371*
Lager 1955
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1254*
€ 0,1682*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 33,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.