Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 175 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 175 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 27 x 175 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410413
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250270175
EAN/GTIN:
     4043952776315
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m 27
Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 175 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 175 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 175mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250270175
Werksnummer:
8000223648
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 175
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 7,8214*
€ 10,8214*
5 Tage
60
2
€ 4,90*
ab € 9,3375*
€ 12,8975*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 9,6456*
€ 13,3756*
1
€ 5,90*
ab € 6,2516*
€ 13,4537*
Lager 1955
84
1
€ 5,99*
ab € 9,4436*
€ 13,5023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5023*
€ 16,06774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9829*
€ 15,44965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3136*
€ 14,65318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0136*
€ 14,29618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4436*
€ 13,61788
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4436*
€ 11,23788
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270270000
ab € 1,0603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.