Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 190 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 190 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 27 x 190 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410566
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250270190
EAN/GTIN:
     4043952776339
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 190 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250270190
Werksnummer:
8000223650
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,068000
Gewicht brutto Kg:
1,068000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 190
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,4634*
€ 14,0383*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 10,182*
€ 14,132*
5 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 12,2425*
€ 16,9725*
5 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 12,4052*
€ 17,1752*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 15,7661*
€ 22,1505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,1505*
€ 26,3591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8183*
€ 24,77378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,6861*
€ 23,42646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,1661*
€ 22,80766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,1961*
€ 21,65336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7661*
€ 18,76166
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270270000
ab € 1,0826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.