Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 1,4 x 5 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 1,4 x 5 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 1,4 x 5 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410615
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087469200014005
EAN/GTIN:
     4051426225740
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 1,4x 5 1.4303 (A 2) 100 Stück ISO 8746 1.4303 (A 2) Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 1,4 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087469200014005
Werksnummer:
8000219816
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,4 x 5
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,0407*
€ 0,0621*
2 Tage
2940
100
€ 5,59*
ab € 0,0453*
€ 0,0651*
Lager 1955
4200
100
€ 5,99*
ab € 0,0446*
€ 0,066*
7 Tage
4200
100
€ 7,99*
ab € 0,0476*
€ 0,0679*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0529*
€ 0,0752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.