Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2 x 5 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 2 x 5 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 2 x 5 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410781
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600020005
EAN/GTIN:
     4043952594605
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 2x 5 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600020005
Werksnummer:
8000220800
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 5
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4400
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0188*
5 Tage
3900
100
€ 4,30*
ab € 0,0128*
€ 0,0198*
2 Tage
4340
100
€ 5,59*
ab € 0,0142*
€ 0,0208*
Lager 1955
6200
100
€ 5,99*
ab € 0,0137*
€ 0,0209*
7 Tage
6200
100
€ 7,99*
ab € 0,0148*
€ 0,0217*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.