Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift 5 x 24 ISO 8745 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passkerbstift 5 x 24 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 5 x 24 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411099
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087450000050024
EAN/GTIN:
     4043952585313
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Passkerbstift ISO 8745 5x 24 Stahl 100 Stück ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087450000050024
Werksnummer:
8000219569
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 24
Norm:
ISO 8745
Produktart:
Passkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,142*
€ 0,2057*
2 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1662*
€ 0,2162*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1633*
€ 0,218*
8 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,1733*
€ 0,2333*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1864*
€ 0,2464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.