Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411162
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087469200030005
EAN/GTIN:
     4051426225924
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 5 1.4303 (A 2) 100 Stück ISO 8746 1.4303 (A 2) Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087469200030005
Werksnummer:
8000219834
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 5
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7800
100
€ 4,30*
ab € 0,0517*
€ 0,0775*
1 Tag
5810
100
€ 5,59*
ab € 0,0577*
€ 0,0812*
Lager 1955
8300
100
€ 5,99*
ab € 0,0566*
€ 0,0822*
6 Tage
8300
100
€ 7,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0848*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0671*
€ 0,0944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.