Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 6 x 20 ISO 8747 m.Fase Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 6 x 20 ISO 8747 m.Fase Stahl
Senkkerbnagel 6 x 20 ISO 8747 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411178
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087470009060020
EAN/GTIN:
     4051426226723
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel ISO 8747 Fase 6x 20 Stahl 250 Stück ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 6 x 20 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08747.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087470009060020
Werksnummer:
8000219864
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 20
Norm:
ISO 8747 m.Fase
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,119*
€ 0,1642*
1 Tag
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,1315*
€ 0,1725*
Lager 1955
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,1301*
€ 0,1751*
6 Tage
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,1384*
€ 0,1804*
20 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1496*
€ 0,1956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 43,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.