Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen MM 12 / 6,0 R 82002 GTW 40 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmen MM 12 / 6,0 R 82002 GTW 40 feuerverzinkt
Klemmen MM 12 / 6,0 R 82002 GTW 40 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411317
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820020260120000
EAN/GTIN:
     5051324001377
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Klemmen R 82002 GTW 40 MM 12/6,0 feuerverz. 1 Stück LINDAPTER Artikel 82002 GTW 40 B-M feuerverzinkt LINDAPTER-Klemmen B-M mit glatter Aflage · mittlere Nockenhöhe - Abmessung: MM 12 / 6,0 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: B-M· Gruppencode: 82002.026· Normart: REYHER-Artikel 82002· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
820020260120000
Werksnummer:
8000225370
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,078000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MM 12 / 6,0
Norm:
R 82002 GTW 40
Produktart:
Klemmen
Ausfuehrung:
feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,6134*
€ 5,5534*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,9455*
€ 5,7155*
2 Tage
248
1
€ 5,49*
ab € 4,083*
€ 5,913*
1 Tag
193
1
€ 5,59*
ab € 4,1432*
€ 5,9932*
Lager 1955
275
1
€ 5,99*
ab € 4,0281*
€ 5,997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,997*
€ 7,13643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,9175*
€ 7,04183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4981*
€ 6,54274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2981*
€ 6,30474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1781*
€ 6,16194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8781*
€ 5,80494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0281*
€ 4,79344
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.