Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 125 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 125 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 20 x 125 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411362
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040200125
EAN/GTIN:
     4043952695289
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m20
Sechskantschraube EN 14399-4 M20x 125 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 125mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040200125
Werksnummer:
8000223128
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,376400
Gewicht brutto Kg:
0,376400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 125
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,2115*
€ 3,2415*
6 Tage
480
5
€ 4,90*
ab € 2,7125*
€ 3,7625*
2 Tage
605
1
€ 5,49*
ab € 2,7718*
€ 4,0318*
1 Tag
471
1
€ 5,59*
ab € 2,8137*
€ 4,0837*
Lager 1955
672
1
€ 5,99*
ab € 2,7538*
€ 4,1248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1248*
€ 4,90851
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,0643*
€ 4,83652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7638*
€ 4,47892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6738*
€ 4,37182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5738*
€ 4,25282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4038*
€ 4,05052
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7538*
€ 3,27702
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040200000
ab € 0,1484*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060200000
ab € 0,4238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.