Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 2 x 6 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 2 x 6 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 2 x 6 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411434
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000020006
EAN/GTIN:
     4043952576083
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 2x 6 Stahl 250 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000020006
Werksnummer:
8000218999
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 6
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,0774*
€ 0,1103*
Lager 1955
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,0837*
€ 0,1155*
1 Tag
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,0864*
€ 0,1155*
6 Tage
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,0909*
€ 0,1206*
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0979*
€ 0,1298*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0837* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.