Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x3 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x3 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 36 x3 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411506
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000361120
EAN/GTIN:
     4051426720498
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M36x3x120 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000361120
Werksnummer:
8000221082
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,348480
Gewicht brutto Kg:
1,348480
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x3 x120
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 10,1695*
€ 13,8332*
Lager 1955
55
5
€ 5,99*
ab € 10,8035*
€ 14,2327*
2 Tage
39
5
€ 5,59*
ab € 11,2699*
€ 14,4299*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,8519*
€ 17,2919*
4 Tage
55
5
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,2327*
€ 16,93691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,5231*
€ 16,09249
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,8635*
€ 15,30757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,4935*
€ 14,86727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,1235*
€ 14,42697
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,8035*
€ 12,85617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,1635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.