Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 3 x 16 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 3 x 16 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 3 x 16 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411510
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000030016
EAN/GTIN:
     4043952580660
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 3x 16 Stahl 250 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 3 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000030016
Werksnummer:
8000219279
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 16
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,0933*
€ 0,1317*
2 Tage
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,1042*
€ 0,1382*
Lager 1955
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,1023*
€ 0,1395*
7 Tage
6750
250
€ 7,99*
ab € 0,1088*
€ 0,1438*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1171*
€ 0,1541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 34,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.