Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x2 x 70 ISO 8676 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x2 x 70 ISO 8676 VG 44416
Sechskantschraube M 24 x2 x 70 ISO 8676 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411637
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086768000242070
EAN/GTIN:
     4043952573877
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M24x2x 70 8.8 25 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086768000242070
Werksnummer:
8000218495
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,352000
Gewicht brutto Kg:
0,352000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x 70
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
250
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,07*
5 Tage
325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6251*
€ 2,2148*
7 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,755*
€ 2,245*
7 Tage
475
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8106*
€ 2,3106*
Lager 1955
475
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,7602*
€ 2,3123*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,3123*
€ 2,75164
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2162*
€ 2,63728
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,0502*
€ 2,43974
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,0002*
€ 2,38024
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,9402*
€ 2,30884
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,7602*
€ 2,09464
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7602* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 57,8075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.