Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 ISO 8746 m.Fase 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411737
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087469200014006
EAN/GTIN:
     4051426225757
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 1,4x 6 1.4303 (A 2) 100 Stück ISO 8746 1.4303 (A 2) Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 1,4 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087469200014006
Werksnummer:
8000219817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,4 x 6
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25700
100
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,0375*
2 Tage
19600
100
€ 5,59*
ab € 0,027*
€ 0,0393*
Lager 1955
28000
100
€ 5,99*
ab € 0,0265*
€ 0,0399*
8 Tage
28000
100
€ 7,99*
ab € 0,0282*
€ 0,041*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0315*
€ 0,0456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.