Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x2 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x2 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x2 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411839
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000301120
EAN/GTIN:
     4051426720436
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M30x2x120 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000301120
Werksnummer:
8000221077
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,878000
Gewicht brutto Kg:
0,878000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x2 x120
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 6,2675*
€ 9,323*
2 Tage
72
1
€ 5,59*
ab € 6,9947*
€ 9,7947*
Lager 1955
102
1
€ 5,99*
ab € 6,8895*
€ 9,9024*
8 Tage
102
1
€ 7,99*
ab € 7,32*
€ 10,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,5861*
€ 11,8561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9024*
€ 11,78386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5709*
€ 11,38937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9795*
€ 10,68561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9295*
€ 10,62611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4995*
€ 10,11441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8895*
€ 8,19851
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.