Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 70 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 70 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 22 x 70 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411928
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250220070
EAN/GTIN:
     4043952775479
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M22x 70 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250220070
Werksnummer:
8000223573
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,308000
Gewicht brutto Kg:
0,308000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 70
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,4006*
€ 3,4706*
6 Tage
37
5
€ 4,90*
ab € 2,875*
€ 3,935*
3 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 2,9222*
€ 4,2222*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 2,9625*
€ 4,2825*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 2,8802*
€ 4,2853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2853*
€ 5,09951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,2227*
€ 5,02501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9002*
€ 4,64124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8102*
€ 4,53414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6902*
€ 4,39134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5102*
€ 4,17714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8802*
€ 3,42744
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270220000
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.