Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x3 x150 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x3 x150 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 36 x3 x150 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411938
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000361150
EAN/GTIN:
     4051426720528
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M36x3x150 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000361150
Werksnummer:
8000221085
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,175610
Gewicht brutto Kg:
1,175610
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x3 x150
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
5
€ 4,30*
ab € 11,2828*
€ 15,1042*
Lager 1955
145
5
€ 5,99*
ab € 11,9478*
€ 15,5316*
2 Tage
102
5
€ 5,59*
ab € 12,5092*
€ 15,7992*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,2883*
€ 19,1483*
4 Tage
145
5
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,5316*
€ 18,4826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8547*
€ 17,67709
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,0678*
€ 16,74068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,7078*
€ 16,31228
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,9478*
€ 14,21788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.