Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 Stahl 140/100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 Stahl 140/100 HV
Scheibe 20 x56 x4 DIN 9021 Stahl 140/100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412054
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090210000200000
EAN/GTIN:
     4043952598450
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 20x56x4 Stahl 140/100 HV 100 Stück DIN 9021 Stahl 140/100 HV Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 20 x56 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.000· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090210000200000
Werksnummer:
8000221319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060660
Gewicht brutto Kg:
0,060660
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x56 x4
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 140/100 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,241*
€ 0,3255*
6 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3 Tage
1800
100
€ 4,95*
ab € 0,2637*
€ 0,3437*
2 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,268*
€ 0,348*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,2632*
€ 0,3509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.