Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x3 x160 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x3 x160 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 36 x3 x160 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412152
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000361160
EAN/GTIN:
     4051426720535
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M36x3x160 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000361160
Werksnummer:
8000221086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,665000
Gewicht brutto Kg:
1,665000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x3 x160
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 10,9589*
€ 15,9907*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 12,2387*
€ 16,7987*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 11,9305*
€ 16,9841*
8 Tage
49
1
€ 7,99*
ab € 12,75*
€ 17,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,8904*
€ 20,3504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,9841*
€ 20,21108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3773*
€ 19,48899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,6005*
€ 18,5646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0405*
€ 17,8982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3305*
€ 17,0533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9305*
€ 14,1973
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.