Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x2 x 90 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x2 x 90 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x2 x 90 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412156
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000241090
EAN/GTIN:
     4051426629807
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M24x2x 90 10.9 25 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000241090
Werksnummer:
8000221069
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,445000
Gewicht brutto Kg:
0,445000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x 90
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,8146*
€ 2,4462*
7 Tage
200
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0221*
€ 2,5621*
2 Tage
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,0321*
€ 2,5621*
Lager 1955
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,9757*
€ 2,5639*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4624*
€ 3,0924*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,5639*
€ 3,05104
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,4648*
€ 2,93311
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,2857*
€ 2,71998
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,2257*
€ 2,64858
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,1757*
€ 2,58908
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,9757*
€ 2,35108
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,9757* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 64,0975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.