Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 6,3 x 70 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C 6,3 x 70 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube C 6,3 x 70 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412229
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079819249063070
EAN/GTIN:
     4043952750773
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C 6,3x 70-H A 2 100 Stück DIN 7981 A 2 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 6,3 x 70 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079819249063070
Werksnummer:
8000215664
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014500
Gewicht brutto Kg:
0,014500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 6,3 x 70 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1312*
€ 0,1933*
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1935*
2 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,1463*
€ 0,2033*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,1446*
€ 0,205*
7 Tage
2600
100
€ 7,99*
ab € 0,1609*
€ 0,2109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.