Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1 x 4 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 1 x 4 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 1 x 4 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412263
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600010004
EAN/GTIN:
     4043952594407
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 1x 4 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600010004
Werksnummer:
8000220781
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 4
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0673*
€ 0,1003*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0756*
€ 0,105*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0739*
€ 0,1061*
7 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,0788*
€ 0,1094*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0865*
€ 0,1197*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0739* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.