Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 14 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 14 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 14 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412465
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000140060
EAN/GTIN:
     4043952588734
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 14x 60 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 14 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000140060
Werksnummer:
8000220321
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 60
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1275
25
€ 4,30*
ab € 0,3446*
€ 0,5055*
5 Tage
1275
25
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5225*
1 Tag
1260
25
€ 5,59*
ab € 0,3835*
€ 0,5335*
Lager 1955
1800
25
€ 5,99*
ab € 0,3766*
€ 0,5377*
7 Tage
1800
25
€ 7,99*
ab € 0,4004*
€ 0,5604*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5377*
€ 0,63986
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3766* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 13,4425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.