Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x2 x110 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x2 x110 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x2 x110 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412542
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000241110
EAN/GTIN:
     4051426721655
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M24x2x110 10.9 10 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000241110
Werksnummer:
8000221070
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,487440
Gewicht brutto Kg:
0,487440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x110
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 2,1957*
€ 3,0504*
8 Tage
280
10
€ 7,99*
ab € 2,4663*
€ 3,1863*
2 Tage
196
10
€ 5,59*
ab € 2,4563*
€ 3,1863*
Lager 1955
280
10
€ 5,99*
ab € 2,4125*
€ 3,2235*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,9781*
€ 3,8881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2235*
€ 3,83597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9425*
€ 3,50158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8725*
€ 3,41828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7625*
€ 3,28738
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4125*
€ 2,87088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.