Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x2 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x2 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x2 x120 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412580
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000241120
EAN/GTIN:
     4051426630223
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M24x2x120 10.9 10 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000241120
Werksnummer:
8000221071
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,535000
Gewicht brutto Kg:
0,535000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x120
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
230
10
€ 4,30*
ab € 2,5171*
€ 3,5119*
8 Tage
230
10
€ 7,99*
ab € 2,8151*
€ 3,6951*
2 Tage
161
10
€ 5,59*
ab € 2,8051*
€ 3,6951*
Lager 1955
230
10
€ 5,99*
ab € 2,7647*
€ 3,7363*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,4263*
€ 4,4863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7363*
€ 4,4462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6555*
€ 4,35005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3447*
€ 3,98019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2847*
€ 3,90879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1647*
€ 3,76599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7647*
€ 3,28999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,363* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.