Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x2 x140 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x2 x140 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x2 x140 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412610
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000301140
EAN/GTIN:
     4051426720450
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M30x2x140 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000301140
Werksnummer:
8000221079
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,032000
Gewicht brutto Kg:
1,032000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x2 x140
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 9,3152*
€ 13,6968*
2 Tage
103
1
€ 5,59*
ab € 10,3687*
€ 14,3387*
Lager 1955
147
1
€ 5,99*
ab € 10,173*
€ 14,5038*
8 Tage
147
1
€ 7,99*
ab € 10,88*
€ 14,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,6347*
€ 17,4847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,5038*
€ 17,25952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,0534*
€ 16,72355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,323*
€ 15,85437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,883*
€ 15,33077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,273*
€ 14,60487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,173*
€ 12,10587
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.