Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 2 x 12 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 2 x 12 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 2 x 12 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412702
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000020012
EAN/GTIN:
     4043952576113
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 2x 12 Stahl 250 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 2 x 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000020012
Werksnummer:
8000219002
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 12
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
250
€ 4,30*
ab € 0,0801*
€ 0,1144*
2 Tage
875
250
€ 5,59*
ab € 0,0894*
€ 0,1198*
Lager 1955
1250
250
€ 5,99*
ab € 0,0872*
€ 0,1211*
8 Tage
1250
250
€ 7,99*
ab € 0,0937*
€ 0,1249*
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1006*
€ 0,1343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 30,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.