Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 2 x 6 ISO 8746 m.Fase Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 2 x 6 ISO 8746 m.Fase Messing
Halbrundkerbnagel 2 x 6 ISO 8746 m.Fase Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412812
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087467000020006
EAN/GTIN:
     4051426225542
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 2x 6 Messing 1000 Stück ISO 8746 Messing Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 2 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087467000020006
Werksnummer:
8000219800
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 6
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0582*
€ 0,0781*
1 Tag
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0651*
€ 0,082*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0637*
€ 0,083*
7 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0679*
€ 0,0857*
16 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0739*
€ 0,0929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.