Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x3 x200 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x3 x200 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 42 x3 x200 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412884
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000421200
EAN/GTIN:
     4051426720573
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M42x3x200 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 42 x3 x200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000421200
Werksnummer:
8000221090
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,825090
Gewicht brutto Kg:
2,825090
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x3 x200
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 29,1067*
€ 40,3952*
2 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 32,2741*
€ 42,3941*
Lager 1955
67
1
€ 5,99*
ab € 31,7933*
€ 42,8443*
8 Tage
67
1
€ 7,99*
ab € 33,92*
€ 44,23*
4 Tage
67
2
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,8443*
€ 50,98472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,8438*
€ 49,79412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,3133*
€ 45,59283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,5933*
€ 44,73603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,0533*
€ 42,90343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,7933*
€ 37,83403
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.