Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x2 x100 ISO 8765 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x2 x100 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x2 x100 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412939
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087651000301100
EAN/GTIN:
     4051426720429
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M30x2x100 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087651000301100
Werksnummer:
8000221076
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,765400
Gewicht brutto Kg:
0,765400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x2 x100
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 4,7852*
€ 6,6187*
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 5,0829*
€ 6,8231*
2 Tage
42
10
€ 5,59*
ab € 5,3312*
€ 6,9312*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,4794*
€ 8,2394*
4 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,8231*
€ 8,11949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,458*
€ 7,68502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0529*
€ 7,20295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8929*
€ 7,01255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,7429*
€ 6,83405
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,0829*
€ 6,04865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,231* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.