Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 1/4 x 5 1/2 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 8 (~10.9)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube 1/4 x 5 1/2 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 8 (~10.9)
Sechskantschraube 1/4 x 5 1/2 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 8 (~10.9)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413033
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839311040250140
EAN/GTIN:
     4051426723574
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
Sechskantschraube R 83931 UNC-Gewinde/Schaft 1/4x5 1/2 Grade 8 (~10.9) 100St. ASME B 18.2.1 Grade 8 (~10.9) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 1/4 x 5 1/2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 83931.104· Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839311040250140
Werksnummer:
8000225928
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035910
Gewicht brutto Kg:
0,035910
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1/4 x 5 1/2
Norm:
R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Grade 8 (~10.9)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1721*
€ 0,2321*
5 Tage
82
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,08*
€ 17,70*
1 Tag
57
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 13,51*
€ 18,56*
Lager 1955
82
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,26*
€ 18,78*
7 Tage
82
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 14,16*
€ 19,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.