Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 13 x37 x3 DIN 9021 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 13 x37 x3 DIN 9021 A 2
Scheibe 13 x37 x3 DIN 9021 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090219200130000
EAN/GTIN:
     4043952599280
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 13x37x3 A 2 250 Stück DIN 9021 A 2 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 13 x37 x3 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.920· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090219200130000
Werksnummer:
8000221402
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019980
Gewicht brutto Kg:
0,019980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x37 x3
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3211
250
€ 4,30*
ab € 0,074*
€ 0,1047*
6 Tage
2750
250
€ 4,90*
ab € 0,0804*
€ 0,1067*
3 Tage
3375
250
€ 4,95*
ab € 0,0816*
€ 0,108*
2 Tage
2625
250
€ 5,59*
ab € 0,0826*
€ 0,1099*
Lager 1955
3750
250
€ 5,99*
ab € 0,0801*
€ 0,11*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0801* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.