Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 24 x 135 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 24 x 135 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 24 x 135 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413081
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380240135
EAN/GTIN:
     4043952752579
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 135 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 135 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 135mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380240135
Werksnummer:
8000223784
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,648100
Gewicht brutto Kg:
0,648100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 135
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 20,2942*
€ 26,9842*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,735*
€ 33,635*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,83*
€ 36,21*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 29,07*
€ 37,75*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,7733*
€ 38,6355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,6355*
€ 45,97625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,9394*
€ 45,14789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,8933*
€ 41,52303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,3333*
€ 40,85663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,5033*
€ 38,67893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,7733*
€ 34,24023
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.