Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker 7 / 34,1-45 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker 7 / 34,1-45 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Federstecker 7 / 34,1-45 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413155
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     110240100070000
EAN/GTIN:
     4043952611470
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker DIN 11024 7/34,1-45 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 7 / 34,1-45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.010· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110240100070000
Werksnummer:
8000222717
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,097000
Gewicht brutto Kg:
0,097000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7 / 34,1-45
Norm:
DIN 11024
Produktart:
Federstecker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
€ 4,30*
ab € 1,0163*
€ 1,4185*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,445*
6 Tage
675
25
€ 7,99*
ab € 1,122*
€ 1,482*
1 Tag
473
25
€ 5,59*
ab € 1,1321*
€ 1,4921*
Lager 1955
675
25
€ 5,99*
ab € 1,1118*
€ 1,5147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5147*
€ 1,80249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4682*
€ 1,74716
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3418*
€ 1,59674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3018*
€ 1,54914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2518*
€ 1,48964
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1118*
€ 1,32304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.