Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 45 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 45 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 45 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413347
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250120045
EAN/GTIN:
     4043952699164
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 45 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250120045
Werksnummer:
8000223490
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,059000
Gewicht brutto Kg:
0,059000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 45
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,3803*
€ 0,5803*
5 Tage
565
30
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,71*
1 Tag
555
1
€ 5,59*
ab € 0,4688*
€ 0,7188*
4 Tage
713
1
€ 5,49*
ab € 0,4708*
€ 0,7208*
Lager 1955
792
1
€ 5,99*
ab € 0,4604*
€ 0,7341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7341*
€ 0,87358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6304*
€ 0,75018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6004*
€ 0,71448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,067*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.