Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker 8 / 45,1-56 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker 8 / 45,1-56 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Federstecker 8 / 45,1-56 DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413431
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     110240100080000
EAN/GTIN:
     4043952611487
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker DIN 11024 8/45,1-56 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 8 / 45,1-56 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.010· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110240100080000
Werksnummer:
8000222718
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,134000
Gewicht brutto Kg:
0,134000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 / 45,1-56
Norm:
DIN 11024
Produktart:
Federstecker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 1,2922*
€ 1,7911*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 1,3985*
€ 1,8185*
7 Tage
550
25
€ 7,99*
ab € 1,4262*
€ 1,8562*
2 Tage
385
25
€ 5,59*
ab € 1,439*
€ 1,879*
Lager 1955
550
25
€ 5,99*
ab € 1,4133*
€ 1,8949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8949*
€ 2,25493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8041*
€ 2,14688
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7033*
€ 2,02693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6133*
€ 1,91983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5733*
€ 1,87223
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4133*
€ 1,68183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,3725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.