Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 85 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 85 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 24 x 85 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413469
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040240085
EAN/GTIN:
     4043952695784
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 85 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 85 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040240085
Werksnummer:
8000223161
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,443000
Gewicht brutto Kg:
0,443000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 85
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,1805*
€ 3,1805*
5 Tage
498
5
€ 4,90*
ab € 2,6725*
€ 3,6825*
1 Tag
488
1
€ 5,59*
ab € 2,7519*
€ 3,9919*
Lager 1955
697
1
€ 5,99*
ab € 2,6758*
€ 3,9944*
6 Tage
697
1
€ 7,99*
ab € 2,88*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9944*
€ 4,75334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,9351*
€ 4,68277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6558*
€ 4,3504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5658*
€ 4,2433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4358*
€ 4,0886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2758*
€ 3,8982
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6758*
€ 3,1842
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040240000
ab € 0,2517*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060240000
ab € 0,6961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.