Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 8.8 galvanisch
106428100160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413548
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100160080
EAN/GTIN:
     4043952606865
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 80 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100160080
Werksnummer:
8000222266
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,118300
Gewicht brutto Kg:
0,118300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4949*
€ 0,7252*
5 Tage
100
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,735*
2 Tage
70
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5613*
€ 0,7613*
Lager 1955
100
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5359*
€ 0,7618*
7 Tage
100
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5759*
€ 0,7959*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7618*
€ 0,90654
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6459*
€ 0,76862
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5359* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.