Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 22 x 95 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 22 x 95 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 22 x 95 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413594
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380220095
EAN/GTIN:
     4043952752395
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M22x 95 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 95 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 95mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380220095
Werksnummer:
8000223766
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 95
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 16,0527*
€ 21,5927*
5 Tage
672
1
€ 4,90*
ab € 20,505*
€ 27,195*
1 Tag
670
1
€ 5,59*
ab € 20,9866*
€ 27,9066*
6 Tage
940
1
€ 7,99*
ab € 21,94*
€ 29,13*
Lager 1955
940
1
€ 5,99*
ab € 22,6056*
€ 30,7943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,7943*
€ 36,64522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,8899*
€ 35,56898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,6656*
€ 32,92206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,9656*
€ 32,08906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,6056*
€ 30,47066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,6056*
€ 26,90066
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.