Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x1,5 x 90 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x1,5 x 90 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 24 x1,5 x 90 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413704
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000241090
EAN/GTIN:
     4051426721792
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M24x1,5x 90 8.8 25 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000241090
Werksnummer:
8000221215
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,440800
Gewicht brutto Kg:
0,440800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x1,5 x 90
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,0234*
€ 2,6974*
7 Tage
525
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,2541*
€ 2,8241*
2 Tage
368
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,2441*
€ 2,8241*
Lager 1955
525
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,1915*
€ 2,8262*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7533*
€ 3,4133*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,8262*
€ 3,36318
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,7138*
€ 3,22942
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,5215*
€ 3,00059
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,4615*
€ 2,92919
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,4115*
€ 2,86969
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,1915*
€ 2,60789
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 70,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.