Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 5,3 x15 x1,2 DIN 9021 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 5,3 x15 x1,2 DIN 9021 A 4
Scheibe 5,3 x15 x1,2 DIN 9021 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413738
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090219400053000
EAN/GTIN:
     4043952599457
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 5,3x15x1,2 A 4 1000 Stück DIN 9021 A 4 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 5,3 x15 x1,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.940· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090219400053000
Werksnummer:
8000221419
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,3 x15 x1,2
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,00872*
€ 0,01282*
5 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0095*
€ 0,01309*
2 Tage
11700
1000
€ 5,49*
ab € 0,00965*
€ 0,0132*
Lager 1955
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00945*
€ 0,01343*
1 Tag
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,00988*
€ 0,01343*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01343*
€ 0,01598
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01295*
€ 0,01541
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00945* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.