Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145819200050020 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 5 x 20 T25 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145819200050020 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 5 x 20 T25 A 2
145819200050020 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 5 x 20 T25 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413742
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145819200050020
EAN/GTIN:
     4051426908124
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M5x 20 T25 A 2 500 Stück ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 5 x 20 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.920· Normart: ISO 14581· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145819200050020
Werksnummer:
8000223933
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20 T25
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0244*
€ 0,0359*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0274*
€ 0,0378*
Lager 1955
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0268*
€ 0,0382*
7 Tage
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0287*
€ 0,0395*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,0433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.