Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 100 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 100 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 36 x 100 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414057
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240360100
EAN/GTIN:
     4043952698846
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 100 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240360100
Werksnummer:
8000223458
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,303000
Gewicht brutto Kg:
1,303000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 100
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 13,553*
€ 18,553*
5 Tage
352
1
€ 4,90*
ab € 16,3875*
€ 21,9775*
1 Tag
247
1
€ 5,59*
ab € 16,8873*
€ 22,5573*
6 Tage
352
1
€ 7,99*
ab € 17,62*
€ 23,58*
Lager 1955
352
1
€ 5,99*
ab € 16,36*
€ 23,7929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,7929*
€ 28,31355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1414*
€ 27,53827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240360000
ab € 1,2697*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260360000
ab € 4,598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.