Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 5 x 24 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 5 x 24 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 5 x 24 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520009050024
EAN/GTIN:
     4043952592526
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 5x 24 Federstahl schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520009050024
Werksnummer:
8000220623
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 24
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0428*
€ 0,0647*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0476*
€ 0,068*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,047*
€ 0,0689*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,0499*
€ 0,071*
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0723*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.