Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 175 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 175 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 175 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414398
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250300175
EAN/GTIN:
     4051427005402
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 175 10.9 feuerverz. 1 Stück EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 175 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 175mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250300175
Werksnummer:
8000223679
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,247600
Gewicht brutto Kg:
1,247600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 175
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 11,9846*
€ 17,5118*
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 13,1048*
€ 18,0648*
2 Tage
53
1
€ 5,59*
ab € 13,376*
€ 18,336*
Lager 1955
75
1
€ 5,99*
ab € 13,0966*
€ 18,5345*
8 Tage
75
1
€ 7,99*
ab € 14,01*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,5345*
€ 22,05606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,8105*
€ 21,1945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,9466*
€ 20,16645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4266*
€ 19,54765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6466*
€ 18,61945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0966*
€ 15,58495
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.